Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors XCS-TE Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, Preventa, 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Telemecanique Sensors XCS-TE Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, Preventa, 2 Öffner
Telemecanique Sensors XCS-TE Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, Preventa, 2 Öffner
Telemecanique Sensors XCS-TE Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, Preventa, 2 Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-3972223
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSTE7311
EAN/GTIN:
     3389110825107
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Serie = XCS-TE
Bereich = Preventa
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Leitungseinführung = PG11
Hilfsschalter = 1Öffner
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Tiefe = 110mm

Telemecanique Sensors XCS TE Magnet-Verriegelungsschalter. Dies ist die Serie XCS TE von Telemecanique Sensors mit Sicherheits-Magnetverriegelungsschaltern, die Ihnen die Lösung beim Betrieb von Maschinen bieten und eine Schutzvorrichtung oder Tür geschlossen bleibt. Verriegelungsschalter schützen den Maschinenbediener, indem sie das Gerät stoppen, wenn sich die Tür oder die Schutzvorrichtung öffnet, indem sie das am Schalterkopf befestigte Betätigungselement abziehen. Der XCSTE-Magnetverriegelungsschalter ist ideal für den Einsatz mit leichten Industriemaschinen mit geringer Auslaufzeit.Der Magnetverriegelungsschalter der Serie Telemecanique Sensors XCS-TE hat eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc. Er verfügt über 2-Öffner-Sicherheitskontakte mit langsamer Unterbrechung. Der Schalter besteht aus einem Kunststoffgehäuse und ist verriegelt, indem er durch einen Magneten verriegelt wird. Hinweis: Betätigungselemente nicht im Lieferumfang enthalten, separat bestellbar. Eigenschaften und Vorteile. Preventa Sicherheitserkennung, Sicherheitsschalter. Rechteckige Ausführung. Kunststoff (Gehäuse und Kopf - PA, Polyamid). Schlüsselbetätigter Revolverkopf. 2 Öffner (langsame Unterbrechung - gleichzeitig). 1 Kabeleinführungen mit Gewinde Pg 1 2-polig. Terminal Klemmung. Verriegelung - Verriegelung durch Magnet. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und 60 °C. Maximale Kontaktbelastbarkeit von 10 A. Die mechanische Lebensdauer beträgt bis zu 1000000 Zyklen Gewicht: 0,36 kg. Zertifizierungen. Schutzart IP67 En 1088/ISO14119 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1. En/ISO 12100 UL508 CSAC22.2 Nr. 14
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Serie:
XCS-TE
Bereich:
Preventa
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Leitungseinführung:
PG11
Hilfsschalter:
1Öffner
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Tiefe:
110mm
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, telemecanique verriegelungsschalter, 3972223, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Telemecanique Sensors, XCSTE7311, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,00*
€ 160,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 144,35*
€ 160,85*
€ 5,95*
ab € 147,92*
€ 164,26*
Frei Haus
ab € 149,20*
€ 166,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 181,56*
€ 208,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.