Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comark Temperatur Datenlogger, -40°C → +70°C, Sensor Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3990221
Hersteller:
     Comark
Herst.-Nr.:
     N2011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 1
Messparameter = Temperatur
Schnittstellentyp = Infrarot
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +70 (intern) °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Messwerte je Kanal = 16000°

Erfüllt die Anforderungen der EN 12830: 1999. N2011 Datenlogger, Innentemperatur mit LCD-Display. Kompakter und leichter Temperatur-Datenlogger mit integriertem Temperatursensor und IP67-Schutzart, ideal für Kühlgeräte, Aufbewahrung und Transport geeignet. Integrierter Sensor mit Messbereich -40 °C bis 70 °C Genauigkeit des Temperaturmesssystems für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Messparameter:
Temperatur
Schnittstellentyp:
Infrarot
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+70 (intern) °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Messwerte je Kanal:
16000°
Weitere Suchbegriffe: 3990221, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Comark, N2011, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14500
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.