Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 40MIPS 1 kB 12 kB Flash SOIC 28-Pin 10 x 10/12 Bit ADC 0 0 1 0 2 1 0USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-399741
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ12GP202-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040170292
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 40MIPS
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 1 kB
Instruktionssatz-Architektur = RISC
Programmspeicher-Größe = 12 kB
Programmspeicher-Typ = Flash
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 28
Versorgungsspannnung typ. = 3 bis 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle = 1
A/D-Wandler Auflösung = 10 bit, 12bit

16-Bit-Digital-Signal-Controller dsPIC33FJ12GP201/202. Die Produktfamilie dsPIC33F der Digital-Signal-Controller (DSCs) kann den Entwicklern dank der Einfachheit eines MCU DSP-ähnliche Leistung liefern. Die dsPIC33FJ12GP201/202-Geräte sind Universal-DSCs für eine Vielzahl von Anwendungen. CPU-Eigenschaften. Max. 40 MIPS CPU-Geschwindigkeit Modifzierter Harvard-Architektur C-Compiler-Architektur mit optimiertem Befehlssatz 16 bit breiter Datenpfad 24 bit breite Befehle Lineare Programmspeicheradressierung bis zu 4 M Befehlswörter Lineare Datenspeicheradressierung bis zu 64 KByte 83 Basisbefehle, größtenteils ein Wort/ein Zyklus Sechzehn 16-bit-Universalregister Zwei 40-bit-Akkumulatoren mit Rundungs- und Sättigungsoptionen Indirekte, Modulo- und Bit-Reversed-Adressierungsmodi Software-Stack 16 x 16 Fraktional-/Ganzzahlen-Multiplizierungsoperationen 32/16- und 16/16-Divisionsoperationen Einfach-Zyklus-Multiplikation und Summierung Zweifache Datenerfassung Bis zu ± 16 bit Verschiebungen für bis zu 40 bit Daten. Peripheriefunktionen. 12-/10-bit-Analog/Digital-Wandler (ADC) – dsPIC33FJ12GP201 6 Kanäle, dsPIC33FJ12GP202 10 Kanäle Drei 16-Bit-Zeitgeber/Zähler – koppelbar für die Umwandlung von 16-bit-Zeitgebern in 32-bit-Zeitgeber 16-bit-Eingangserfassungsfunktionen 16-bit-Ausgangsvergleich-/PWM-Ausgangsfunktionen Interrupt-Controller Ein 4-adriges SPI-Modul Ein I2CTM-Modul Ein UART-Modul
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
40MIPS
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
1 kB
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Programmspeicher-Größe:
12 kB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
28
Versorgungsspannnung typ.:
3 bis 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle:
1
A/D-Wandler Auflösung:
10 bit, 12bit
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, 399741, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC33FJ12GP202ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,04*
€ 4,42*
1
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 5,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM330011
ab € 88,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.