Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 10mm, Länge 10m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-404229
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     404229
EAN/GTIN:
     5056070987425
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 10m
Schlauchdurchmesser = 10mm
Farbe = Schwarz
Material = PVC
Schlauchlänge = 10m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 10mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 20kV/mm
Wandstärke = 0.5mm

ROHS 2002/95/EC. Universal-PVC-Schrumpfschlauch von RS PRO. Eine Serie von hochwertigen PVC-Kabelschläuchen oder Schrumpfschläuchen von RS PRO zum Schutz und zur Verwaltung Ihrer Kabel und Kabelsysteme in zahlreichen unterschiedlichen Umgebungen. PVC ist ein verstärkter thermoplastischer Werkstoff, der langlebig und außergewöhnlich beständig gegen Abrieb, Chemikalien und korrosive Materialien ist und sich somit ideal als Kabelschutz eignet. Dieser Schrumpfschlauch ist zudem äußerst flexibel und knickbeständig, was ihn zur idealen Wahl in beengten Umgebungen macht, in denen die Biegsamkeit von zentraler Bedeutung ist. Durch seine Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit ist dieser Schrumpfschlauch die ideale Lösung für all Ihre Anwendungen mit Kabeln und Leitungen. Der Schrumpfschlauch ist leicht anzuwenden – schneiden Sie ihn einfach auf die richtige Größe zu und führen Sie Ihre Elektro-Leitungen oder -Kabel hindurch. Eigenschaften und Vorteile. • Flexibel und knickbeständig • Durable mit hoher Abriebfestigkeit • Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften • Beständig gegen die meisten Chemikalien und korrosiven Materialien • beständig gegen Benzin, Öl und Wasser • Hohe Durchflusseigenschaften. In welchen Bereichen werden PVC-Kabelschläuche verwendet?. Durch seine einzigartigen Eigenschaften eignet sich dieser flexible Schrumpfschlauch ideal für die Isolierung und den Schutz von Kabel und Drähten, die in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden. Dieser Schlauch kann auch als Kabelmanagementhülse zum Bündeln kleiner Kabel und zur Erstellung von Kabelbäumen verwendet werden. Dank der Vielseitigkeit dieses PVC-Schrumpfschlauchs kann damit eine größere Anzahl unterschiedlicher Anwendungen abgedeckt werden als mit jeder anderen Hülse. Anwendungen. • Labore • Chemische Verarbeitung • Gerätebau • Medizin und Pharmaindustrie • Kfz- und Schifffahrtsanwendungen • Bauindustrie • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
10mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Schlauchlänge:
10m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
20kV/mm
Wandstärke:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, rs pro kabelschlauch, 404229, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, RSPVC1000CL, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,887*
€ 1,401*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 1,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,04* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.