Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter Verstellbare Klemme selbstklebend, Kabel-Ø 17mm Nylon Grau 18 mm x 70mm x 25mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-404455
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     404455
EAN/GTIN:
     5056070987562
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Verstellbare Klemme
Bündeldurchmesser max. = 17mm
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Material = Nylon 66
Farbe = Grau
Länge = 25mm
Breite = 18 mm
Tiefe = 70mm
Maße [L x B x T] = 25 x 18 x 70mm

RS PRO selbsthaftende verstellbare Kabelklemme. Diese robuste, verstellbare Kunststoff-Kabelklemme von RS Pro ist ideal für die sichere Befestigung Ihrer Kabel in permanenten oder halbfesten Installationen. Der Verschluss an dieser Kabelklemme hat eine Leiterkonstruktion, die ein einfaches Lösen und Nachfüllen ermöglicht. Die Unterseite der Klemme ist selbstklebend für eine einfache und sichere Montage. Für eine robustere Befestigung ist am Sockel eine Montagebohrung für eine M2-Flachkopfschraube vorgesehen Dieser Verschluss an dieser Kabelklemme wickelt sich einfach um das Kabel oder den Kabelkanal und wird durch eine geformte Öse an der Klemme eingeschraubt, die sie sicher hält. Eigenschaften und Vorteile. • Graues Nylonmaterial • Verstellbarer Verschluss • Klebesockel • Optionales Loch für M2-Schraube. Anwendungen. Verstellbare Kabelklemmen sind eine vielseitige Möglichkeit, Kabel und Drähte zu organisieren und in einer Vielzahl von Umgebungen aufgeräumt zu halten. Diese Kabelklemmen können sowohl im Büro als auch zu Hause für eine Vielzahl von Kabelanwendungen verwendet werden, darunter:. • TV-Kabel • Kabel für elektrische Geräte • Kabel für Haushaltsgeräte • Computerkabel • Telefonanschluss • Verdrahtung der Klimaanlage • Verdrahtung im Inland. Warum RS Pro?. RS Pro ist bestrebt, Ihre Marke für Installations- und Managementanforderungen zu sein. Wir liefern hochwertige Hardware und Zubehör, um Ihnen eine breite Palette zuverlässiger Lösungen zu bieten. Egal, ob Sie ein Heimbüro einrichten oder eine Werksinstallation überwachen – RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Verstellbare Klemme
Bündeldurchmesser max.:
17mm
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Material:
Nylon 66
Farbe:
Grau
Länge:
25mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
70mm
Maße [L x B x T]:
25 x 18 x 70mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, rs pro kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, kabelmanagement kabelhalter, 404455, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, ATCR17GY, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 70,01*
€ 83,31
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 69,65*
€ 82,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 65,98*
€ 78,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 64,21*
€ 76,41
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 61,00*
€ 72,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 59,49*
€ 70,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 56,35*
€ 67,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 48,08*
€ 57,22
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.