Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter Runde Clips selbstklebend, Kabel-Ø 4.06mm Nylon 19 mm x 7.2mm x 19mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-404459
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     404459
EAN/GTIN:
     5056070987579
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Runde Clips
Bündeldurchmesser max. = 4.06mm
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Material = Nylon 66
Farbe = Natur
Länge = 19mm
Breite = 19 mm
Tiefe = 7.2mm
Maße [L x B x T] = 19 x 19 x 7.2mm

Selbstklebende Nylon-Kabelklemme von RS Pro. Diese selbstklebende Nylon-Kabelklemme von RS Pro ist perfekt für Kabelmanagementlösungen mit geringer Beanspruchung. Mit einem breiten Klebebereich und einem leichten Gehäuse lässt sich die Klemme unglaublich einfach auf jeder ebenen, sauberen Oberfläche installieren. Drähte und Kabel können leicht in die flexible Klemme gesteckt und von ihr entfernt werden. Verfügbare Optionen: ; 404-459 404-459 - Rundklemme aus Nylon, max. 4,06 mm Paket ; 404-433 404-433 - Nylon-Kabelklemme, max. 7,11 mm Paket ; 404-437 404-437 - Nylon-Kabelklemme, max. 13,51 mm Paket ; 404-427 404-427 - Nylon-Kabelklemme, max. 15,75 mm Paket Selbstklebende Kabelclips sind einfach zu montieren, da sie keine Nägel benötigen, um die Clips an Ort und Stelle zu halten. Wenn Sie die Trägerschicht abziehen, ist eine klebrige Oberfläche sichtbar, mit der Sie den Clip schnell und einfach an dem gewünschten Bereich befestigen können. Kabelklemmen und -klemmen sind im Wesentlichen ein Werkzeug zur Kabelmontage und -verwaltung, das zur Befestigung von Kabeln und zur Verdrahtung an festen Punkten verwendet wird. Sie sind ideal, um die Bereiche zu einem besseren Aussehen zu machen, da keine losen Drähte nach unten führen, und vor allem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Sicherung von Kabeln und Personen, indem sie eine gemeinsame Quelle von elektrischen und Stolpergefahren schützen. Kabelclips sind ideal für alle elektrischen Arbeiten. RS Pro bietet eine große Auswahl an Kabelclips und Kabelklemmen in verschiedenen Farben (einschließlich Schwarz, Weiß und Natur), Größen und Ausführungen, um alle Ihre elektrischen Kabel und Kabelmanagementanforderungen zu erfüllen. Typische Anwendungen. Kabelclips und Kabelklemmen sind eine großartige und beliebte Methode zur Sicherung von Kabeln und Kabeln an Wänden, Möbeln, entlang der Sockelleisten oder hinter und um andere Armaturen und Befestigungen herum. Sie werden häufig sowohl im Heim- als auch am Arbeitsplatz eingesetzt und an Orten, an denen Sie wahrscheinlich Drahtlängen zwischen Komponenten außerhalb eines Schrankes oder eines anderen Gehäuses finden. Diese Nylon-Kabelklemmen können zur Befestigung von einzelnen Drähten oder Kabelbündeln innerhalb des angegebenen maximalen Durchmessers verwendet werden. Diese Kabelhalter sind für leichte Kabelführungen in Innenräumen vorgesehen.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Runde Clips
Bündeldurchmesser max.:
4.06mm
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Material:
Nylon 66
Farbe:
Natur
Länge:
19mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
7.2mm
Maße [L x B x T]:
19 x 19 x 7.2mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 404459, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, FC060550, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,04*
€ 34,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,80*
€ 34,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,73*
€ 31,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,80*
€ 30,70
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 24,51*
€ 29,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,59*
€ 28,07
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,37*
€ 26,62
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,50*
€ 22,02
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.