| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4053367 Herst.-Nr.: 11289090 EAN/GTIN: 5099681120027 |
| |
|
| | |
| Energiequelle = Gas Typ = Lötgerätesatz Spitzenserie = P2
Gaslötkolben Pro Piezo 75 von Portasol. Der Pro Piezo 75 von Portasol ist ein Gaslötkolben, der sich perfekt für die Arbeit unterwegs oder ohne einfachen Zugriff auf Netzstrom eignet. Das leichte Gehäuse verfügt über eine Kappe zum Schutz der Lötspitze bei Nichtgebrauch. Ein integriertes Piezo-Klick-Zündsystem ermöglicht eine schnelle und einfache Inbetriebnahme des Lötkolbens ohne Bedarf an externen Zündquellen. Bei 30 Sekunden Aufheizzeit können Sie schnell und effizient mindestens 60 Minuten lang durchgehend arbeiten. Der einfach zu verwendende Nachfüllanschluss an der Unterseite des Lötkolbens bietet eine einfache und schnelle Methode zur Fortsetzung der Arbeit binnen weniger Minuten nach Verbrauch der Gasmenge im Kolben. Durch das Fenster im Gastank ist vor und während der Arbeit genau zu sehen, wie viel Gas zur Verfügung steht. Lötgerät Pro Piezo 75 – ; 405-3351 405-3351 Standardmäßig mit einer 2,4-mm-Lötspitze ausgestattet; es sind weitere Spitzen erhältlich, mit denen der Lötkolben in ein Heißluftwerkzeug, einen Gasbrenner und sogar ein Heißmesser umgewandelt werden kann. Pro Piezo 75 Kit – ; 405-3367 405-3367 Im Lieferumfang des Lötkolbens Pro Piezo 75 befinden sich eine 2,4-mm-Standardspitze sowie eine Heißluftspitze, ein Wärmeschrumpf-Deflektor, eine Brennspitze und eine Heißmesserspitze. Sie alle befinden sich in einem kompakten Kasten mit Schwamm, Stativ und der Betriebsanleitung von Portasol. Pro Piezo 75 – Kompatible Spitzen 1 mm gerade konische Lötspitze – ; 409-4605 409-4605 2,4 mm gerade konische Lötspitze – ; 409-4611 409-4611 3,2 mm gerade konische Lötspitze – ; 409-4627 409-4627 Weitere Informationen: | | Energiequelle: | Gas | Typ: | Lötgerätesatz | Spitzenserie: | P2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, portasol ersatzlötspitzen, lötspitzen, 4053367, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötkolben, Portasol, 11289090, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 28,35* | € 38,58* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 28,43* | € 38,58* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,79* | € 40,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|