Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 111.12 Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog -1bar → 0bar ± 1.6%, Ø 40mm Kunststoff Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WIKA 111.12 Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog -1bar → 0bar ± 1.6%, Ø 40mm Kunststoff Gehäuse
WIKA 111.12 Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog -1bar → 0bar ± 1.6%, Ø 40mm Kunststoff Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-4055616
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     7203726
EAN/GTIN:
     5060641267861
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 0bar
Druck min. = -1bar
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 40mm
Genauigkeit max. = ± 1.6%
Serie = 111.12
Gehäusematerial = Kunststoff
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Unterdruckmessgeräte – Anschluss hinten mittig. Zweifach kalibriert in den Einheiten bar und Hg Bourdon-Rohr-Konstruktion Genauigkeitsklasse 2,5 (EN837-1/ 6)
Weitere Informationen:
Druck max.:
0bar
Druck min.:
-1bar
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
40mm
Genauigkeit max.:
± 1.6%
Serie:
111.12
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 4055616, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 7203726, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.