Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG16 Messing vernickelt 8mm/ 14mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG16 Messing vernickelt 8mm/ 14mm, IP68
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG16 Messing vernickelt 8mm/ 14mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-4058693
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103240+53112240
EAN/GTIN:
     5059039233632
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = PG16
Kabeldurchmesser max. = 14mm
Kabeldurchmesser min. = 8mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur min. = -25°C

EN50262. Kontermutter. Kabelverschraubung von Lapp aus vernickeltem Messing, PG und metrisch. Die Kabelverschraubungen von Lapp aus vernickeltem Messing sind mit PG- oder metrischem Gewinde erhältlich. Die Kabelverschraubungen sind für Kabel mit oder ohne innere Ummantelung geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Niedriger Schirmkontaktwiderstand für optimalen EMV-Schutz. Sehr leitfähiger, flexibler EMC-Kontakt zum Festklemmen verschiedener Schirmdurchmesser. Kabel wird zentriert, befestigt, Zug wird entlastet, und das Gehäuse luftdicht gemäß IP68 versiegelt. Bietet mechanische Festigkeit und ist leicht zu montieren. Vernickeltes Messinggehäuse mit Polyamid-Einsatz und Neopren-Dichtungsring. Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +100 °C. Typische Anwendungen:. Einsetzbar in einer Vielzahl von Anwendungen in Produktionsanlagen und im Anlagenbau sowie in Mess- und Prüfgeräten. Für Kabelverschraubungen in EMV-Anwendungen. Für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG16
Kabeldurchmesser max.:
14mm
Kabeldurchmesser min.:
8mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 4058693, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 52103240+53112240, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103240
ab € 1,13*
Zubehör
Lapp Kabel
52003870
ab € 0,91*
Zubehör
Lapp Kabel
52104496
ab € 1,69*
Zubehör
k.A.
D4016106
ab € 0,38*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 272,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.