Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M40 Messing vernickelt 19mm/ 28mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M40 Messing vernickelt 19mm/ 28mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-4058867
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103050+53112050
EAN/GTIN:
     5059039233540
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = M40
Kabeldurchmesser max. = 28mm
Kabeldurchmesser min. = 19mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M40
Kabeldurchmesser max.:
28mm
Kabeldurchmesser min.:
19mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 4058867, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 52103050+53112050, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 8,08*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 22,822*
€ 32,124*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,124*
€ 38,22756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,544*
€ 37,53736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,664*
€ 36,49016
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,136*
€ 34,67184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,362*
€ 31,37078
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,822*
€ 27,15818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 160,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D4340102
ab € 2,00*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 271,28*
Zubehör
PMA
GMM-M40
ab € 9,77*
Zubehör
RS Pro
127388
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.