Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Correge Pt1000 Widerstandsthermometer , -20°C → +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4071416
Hersteller:
     Correge
Herst.-Nr.:
     DSE2/PT1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Sensor Typ = Pt1000
Temperatur erfasst min. = -20°C
Temperatur erfasst max. = +70°C
Anschlussart = Schraube
Prozessanschluss = Wand
Anzahl der Kabel = 3
Genauigkeit = Klasse B

Umgebungsfühler Pt100 und Pt1000. Umgebungsfühler Pt100 und Pt1000, mit 2- oder 3-Kabelgarnitur. Für den Einsatz mit Wandbefestigungen, in kalten Geschäften oder im Freien.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Pt1000
Temperatur erfasst min.:
-20°C
Temperatur erfasst max.:
+70°C
Anschlussart:
Schraube
Prozessanschluss:
Wand
Anzahl der Kabel:
3
Genauigkeit:
Klasse B
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, correge pt100, pt100, 4071416, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Correge, DSE2PT1000, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.