Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron THT DIP-Schalter Drehschalter 10-stellig 100 mA @ 30 V dc, bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4073406
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6A-10CS
EAN/GTIN:
     5059039391028
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 10
Montageart = THT
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperaturbereich = -10 → +70°C
Nennspannung = 28V dc
Durchschlagsfestigkeit = 250V ac

DIL-Drehschalter, Serie A6A. Gekapselte DIP-Drehschalter für Leiterplattenmontage Die Serie umfasst eine Standardausführung, die von oben oder von der Seite betätigt werden kann, eine Ausführung mit Spindel, die bei Frontplattenmontage betätigt werden kann, Ausführungen mit Rändelscheibe und Versionen in flacher Bauweise. Vollgekapselt gemäß IP64 RoHS-kompatibel 10- bzw. 16-polige Schaltstellungen Schaltleistung: 1 mA bis 0,1 A bei 5 bis 28 V DC Kontaktwiderstand: max. 200 mΩ Umgebungstemperatur: -10 °C bis +70 °C Abmessung/Stiftabstand: 2,54 mm zwischen den Stiften und 5,08 mm zwischen den Reihen Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
10
Montageart:
THT
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +70°C
Nennspannung:
28V dc
Durchschlagsfestigkeit:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 10 stellungen, codierschalter, 4073406, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Omron, A6A10CS, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 6,74*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,73*
€ 7,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.