Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic VL2330 Vanadium-Lithium Knopfzellen Akku, ø 23mm 3V / 50mAh, Löt Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-407899
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     VL-2330/HFN
EAN/GTIN:
     5060641291170
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Nennspannung = 3V
Kapazität = 50mAh
Größe = VL2330
Durchmesser = 23mm
Chemie = Lithium Vanadiumpentoxid
Anschlusstyp = PCB Pin
Einbaulage = Horizontal
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C

Lithium-Knopfzellen-Leiterplattenbatterien der Serie VL von Panasonic. Die Panasonic VL-Serie von Knopfzellenbatterien ist eine ausgezeichnete Batterie für Anwendungen, bei denen die Spannungsstabilität wichtiger ist als die Akkukapazität. Die Batteriechemie ist umweltfreundlich, Lithium-Vanadium-Pentoxid, das eine zuverlässige Stromquelle, einen Leiterplattenstift, einen größeren Bereich an Temperaturzuverlässigkeit, niedrige Entladungsraten und erstaunliche Überladung bietet und zudem platzsparend ist. Eigenschaften und Vorteile. Lithium-Knopfzellenbatterien der Serie VL. Chemie, Lithium-Vanadium-Pentoxid. Leiterplattenstift. Spannungsstabilität. Zuverlässig. Niedrige Entladungsrate (ca. 2 % pro Jahr). Über- und Überentladungsfähigkeit. Nennspannung: 3 V. Durchschnittliche Entladespannung 2,85 V. Ladespannung: 3,25 bis 3,55 V. Abschaltspannung: 2,5 V. Entladung niedrig von 0 V. Lade-/Entladezyklus von 1000 Mal bei 10 % Entladung bis zur normalen Kapazität. Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C. Typische Anwendungen:. Speicherpufferung (RTC-Stromkreise). Notebook. Desktop-Computer. Mobiltelefone. Handgeräte. PDAs. Bürogeräte. Faxgeräte. Viele andere Geräte. Panasonic Akkus der Serie VL erhältlich. Best.-Nr. ; 407877 407877 , Teil VL-2020/HFN, 3 V, 20 mAh, Größe VL2020, Leiterplattenstift. Best.-Nr. ; 407861 407861 , Teil VL-1220/HFN, 3 V, 7 mAh, Größe VL1220, Leiterplattenstift. Best.-Nr. ; 407883 407883 , Teil VL-2320/HFN, 3 V, 30 mAh, Größe VL2320, Leiterplattenstift. Best.-Nr. ; 407899 407899 , Teil VL-2330/HFN, 3 V, 50 mAh, Größe VL2330, Leiterplattenstift. Best.-Nr. ; 407906 407906 , Teil VL-3032/HF5N, 3 V, 100 mAh. Größe VL332, Leiterplattenstift. Häufig gestellte Fragen. Kann ich alte und neue Batterien mischen?. Es wird empfohlen, alle Batterien gleichzeitig zu ersetzen, ohne alte und neue Batterien zu mischen. Mischbatterien können die optimale Leistung von Geräten beeinträchtigen und Leckagen verursachen. Wie werden Knopfzellen entsorgt?. Batterien sollten nicht mit normalem Abfall entsorgt werden. Wenn sie mit anderen Metallteilen oder anderen Batterien in Berührung kommen, kann dies gefährlich sein. Bringen Sie die Batterien zu einer Sammelstelle für gefährlichen Hausmüll. Für zusätzliche Sicherheit die positiven und negativen Klemmen mit Klebeband oder Isolierband abdecken, bevor Batterien entsorgt werden. Sicherheitshinweis. Knopfzellenbatterien müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3V
Kapazität:
50mAh
Größe:
VL2330
Durchmesser:
23mm
Chemie:
Lithium Vanadiumpentoxid
Anschlusstyp:
PCB Pin
Einbaulage:
Horizontal
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,16*
€ 3,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 3,48*
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 5,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.