Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire XTRA-GUARD FLEX Datenkabel, 5-paarig 0,14 mm Ø 7.42mm SF/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-408861
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     86505CY SL005
EAN/GTIN:
     5059039018864
Suchbegriffe:
408861
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Twisted-Pair- und Multicore-Datenka...
Paarzahl = 5
Leiterquerschnitt = 0,14 mm
Aderzahl = 10
AWG = 26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = SF/UTP
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 7.42mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 83 Ω
Standards = CE

Xtra Guard™ Flexibel - Supra Schirmung. Das Kabel Xtra Guard™ Flexible-Supra Shield von Alpha Wire ist langlebig und flexibel für eine ausgezeichnete Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Ausgelegt für bis zu 14 Millionen Biegezyklen – ( ; 408-930 408-930 und ; 408-902 408-902 sind ausgelegt für bis zu 6 Millionen). Öl-, lösungsmittel- und chemikalienbeständig. Wahlweise in vielen Konfigurationen erhältlich. Flüssigkeitsdichte Installation gemäß IP67 oder NEMA 6. Supra-Shield sorgt für präzise elektromagnetische Störfestigkeit. Anwendungsbereich. Flexible Kabel mit außergewöhnlicher Leistung für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Biegebelastung, hoher Torsion und durchgängigem Biegen
Weitere Informationen:
Paarzahl:
5
Leiterquerschnitt:
0,14 mm
Aderzahl:
10
AWG:
26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
SF/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
7.42mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
83 Ω
Standards:
CE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 205,76*
€ 280,73*
€ 6,90*
ab € 221,82*
€ 335,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 280,73*
€ 334,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 269,12*
€ 320,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 244,76*
€ 291,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 225,17*
€ 267,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 205,76*
€ 244,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 6,85867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,32*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.