Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
>
Artikel
Alpha Wire XTRA-GUARD FLEX Datenkabel, 3-paarig 0,09 mm Ø 6.1mm SF/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-408877
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
86403CY SL005
EAN/GTIN:
5059039018888
Suchbegriffe:
408877
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Twisted-Pair- und Multicore-Datenka...
Paarzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,09 mm
Aderzahl = 6
AWG = 28 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = SF/UTP
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 6.1mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 90 Ω
Standards = CE
Xtra Guard™ Flexibel - Supra Schirmung. Das Kabel Xtra Guard™ Flexible-Supra Shield von Alpha Wire ist langlebig und flexibel für eine ausgezeichnete Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Ausgelegt für bis zu 14 Millionen Biegezyklen – ( ; 408-930 408-930 und ; 408-902 408-902 sind ausgelegt für bis zu 6 Millionen). Öl-, lösungsmittel- und chemikalienbeständig. Wahlweise in vielen Konfigurationen erhältlich. Flüssigkeitsdichte Installation gemäß IP67 oder NEMA 6. Supra-Shield sorgt für präzise elektromagnetische Störfestigkeit. Anwendungsbereich. Flexible Kabel mit außergewöhnlicher Leistung für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Biegebelastung, hoher Torsion und durchgängigem Biegen
Weitere Informationen:
Paarzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,09 mm
Aderzahl:
6
AWG:
28 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
SF/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
6.1mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
90 Ω
Standards:
CE
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
Weitere Suchbegriffe:
Alpha Wire
,
86403CYSL005
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cable...
,
Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,40*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 5,91334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 240,12*
€ 285,74
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 234,79*
€ 279,40
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 208,19*
€ 247,75
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 194,45*
€ 231,40
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 177,40*
€ 211,11
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,59*
Zubehör
Würth Elektronik 3003310A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 10mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,20*
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.5mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen