Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Leitungen abgeschirmt
>
Artikel
Alpha Wire Xtra-Guard Flex Steuerleitung 0,09 mm Ø 4.83mm Folie Schirmung PVC isoliert Grau
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-408902
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
86004CY SL005
EAN/GTIN:
5059039001323
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,09 mm
Aderzahl = 4
AWG = 28 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = Folie
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 4.83mm
Außenmantelmaterial = PVC
Serie = Xtra-Guard Flex
Xtra Guard™ Flexibel - Supra Schirmung. Das Kabel Xtra Guard™ Flexible-Supra Shield von Alpha Wire ist langlebig und flexibel für eine ausgezeichnete Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Ausgelegt für bis zu 14 Millionen Biegezyklen – ( ; 408-930 408-930 und ; 408-902 408-902 sind ausgelegt für bis zu 6 Millionen). Öl-, lösungsmittel- und chemikalienbeständig. Wahlweise in vielen Konfigurationen erhältlich. Flüssigkeitsdichte Installation gemäß IP67 oder NEMA 6. Supra-Shield sorgt für präzise elektromagnetische Störfestigkeit. Anwendungsbereich. Flexible Kabel mit außergewöhnlicher Leistung für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Biegebelastung, hoher Torsion und durchgängigem Biegen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,09 mm
Aderzahl:
4
AWG:
28 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
Folie
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
4.83mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Serie:
Xtra-Guard Flex
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Leitungen abgeschirmt
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
alarmkabel 4-adrig
,
alarmkabel
,
datenkabel 30m
,
408902
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
,
Alpha Wire
,
86004CYSL005
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 122,76*
€ 158,05*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 154,98*
€ 189,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 158,05*
€ 188,08
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 153,68*
€ 182,88
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 147,56*
€ 175,60
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 136,86*
€ 162,86
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 122,76*
€ 146,08
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 4,092* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 10160 Abisolierzange Edelstahl, Gelb
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,04*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,66*
Zubehör
Jokari 30140 No. 14 Strip Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, Flachkabel 4 bis 13 mm 0.8 bis 2.5 mm²
JOKARI-Krampe
30140
ab € 11,10*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
Zubehör
Würth Elektronik 3003310A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 10mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,34*
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.5mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen