Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Xtra-Guard Flex Steuerleitung 0,14 mm Ø 4.78mm Folie Schirmung PVC isoliert Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-408906
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     86103CY SL005
EAN/GTIN:
     5059039019014
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,14 mm
Aderzahl = 3
AWG = 26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = Folie
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 4.78mm
Außenmantelmaterial = PVC
Aderlitzen = 7/0,16 mm°C

Xtra Guard™ Flexibel - Supra Schirmung. Das Kabel Xtra Guard™ Flexible-Supra Shield von Alpha Wire ist langlebig und flexibel für eine ausgezeichnete Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Ausgelegt für bis zu 14 Millionen Biegezyklen – ( ; 408-930 408-930 und ; 408-902 408-902 sind ausgelegt für bis zu 6 Millionen). Öl-, lösungsmittel- und chemikalienbeständig. Wahlweise in vielen Konfigurationen erhältlich. Flüssigkeitsdichte Installation gemäß IP67 oder NEMA 6. Supra-Shield sorgt für präzise elektromagnetische Störfestigkeit. Anwendungsbereich. Flexible Kabel mit außergewöhnlicher Leistung für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Biegebelastung, hoher Torsion und durchgängigem Biegen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14 mm
Aderzahl:
3
AWG:
26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
Folie
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
4.78mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Aderlitzen:
7/0,16 mm°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 3x0,75 30m, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, 408906, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, 86103CYSL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 115,82*
€ 169,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 160,12*
€ 195,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 195,23*
€ 232,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 193,35*
€ 230,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 181,48*
€ 215,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 170,84*
€ 203,30
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 160,12*
€ 190,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 5,33734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,03*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.