Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire XTRA-GUARD FLEX Datenkabel, 3-paarig 0,14 mm Ø 6.45mm SF/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-408946
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     86503CY SL005
EAN/GTIN:
     5059039019281
Suchbegriffe:
408946
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Twisted-Pair- und Multicore-Datenka...
Paarzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,14 mm
Aderzahl = 6
AWG = 26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = SF/UTP
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 6.45mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 83 Ω
Standards = CE

Xtra Guard™ Flexibel - Supra Schirmung. Das Kabel Xtra Guard™ Flexible-Supra Shield von Alpha Wire ist langlebig und flexibel für eine ausgezeichnete Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Ausgelegt für bis zu 14 Millionen Biegezyklen – ( ; 408-930 408-930 und ; 408-902 408-902 sind ausgelegt für bis zu 6 Millionen). Öl-, lösungsmittel- und chemikalienbeständig. Wahlweise in vielen Konfigurationen erhältlich. Flüssigkeitsdichte Installation gemäß IP67 oder NEMA 6. Supra-Shield sorgt für präzise elektromagnetische Störfestigkeit. Anwendungsbereich. Flexible Kabel mit außergewöhnlicher Leistung für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Biegebelastung, hoher Torsion und durchgängigem Biegen
Weitere Informationen:
Paarzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,14 mm
Aderzahl:
6
AWG:
26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
SF/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
6.45mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
83 Ω
Standards:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,41*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 5,51367* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 226,39*
€ 269,40
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 222,60*
€ 264,89
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 198,77*
€ 236,54
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 183,34*
€ 218,17
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 165,41*
€ 196,84
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,32*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.