Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety OP-TEMA Schutzbrille Linse Grau Typ ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4093107
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1000017
EAN/GTIN:
     5059039204083
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Grau
UV Schutz = Nein
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Nein
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
Belüftet = Nein

EN 166, EN 170. Op-tema einteilige Brillen. Einteilige Brille, Länge und Winkel der Seitenbügel verstellbar. Integrierter Seitenschutz. Gläser aus Polycarbonat mit Kratzschutzformel behandelt. Zwei Gläserausführungen: farblos oder grau getönt. Rahmen in blau oder schwarz erhältlich. Gewicht: 30 g.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Grau
UV Schutz:
Nein
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Nein
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Belüftet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille grau, 4093107, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Honeywell Safety, 1000017, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 7,30*
2 Tage
21
20
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,37*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,25*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 8,28*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,31*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.