| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-409680 Herst.-Nr.: R987261839 EAN/GTIN: 5059040010987 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schienenbreite = 15mm Schienenlänge = 460mm Serie = R1605 Material = Stahl Genauigkeitsklasse = N Größe = 15mm
Standardführungsschienen Serie R1605. Bosch Rexroth stellt seine Führungsschienen und Schienenblöcke mit solch hoher Präzision her, vor allem im Bereich der Kugelführung, dass jedes einzelne Element jederzeit durch ein anderes ersetzt werden kann. Hohe Drehmomentbelastbarkeit und Steifigkeit in allen Richtungen Unbegrenzte Austauschbarkeit zwischen Blöcken und Schienen, ohne Rücksicht auf Genauigkeit und Vorlast. Standardlängen Beide Seiten der Führungsschiene können als Bezugskanten verwendet werden Montage von oben Genauigkeitsgrad "N" Qualitätsstahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schienenbreite: | 15mm | Schienenlänge: | 460mm | Serie: | R1605 | Material: | Stahl | Genauigkeitsklasse: | N | Größe: | 15mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 409680, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsschiene, Bosch Rexroth, R987261839, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Rails |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |