Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Cermet Potentiometer
>
Artikel
Vishay 249 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6.35 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-410205
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
249FGJS0XB25103KA
EAN/GTIN:
5059040900462
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6.35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle%
Federring und Mutter aus Metall. 12,7 mm Serie 249. Für Tafel- und Leiterplattenmontage Kurze, Platz sparende Bauform (7,6 mm) Leichte Ausführung. Körper und Buchse vollisoliert
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6.35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle%
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Potentiometer
Weitere Suchbegriffe:
vishay potentiometer
,
potentiometer
,
410205
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Vishay
,
249FGJS0XB25103KA
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Potentiometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Grau, Zeiger Blau Ø 13mm x 15mm x 11.4mm, Flach Schaft 6.4mm
RS Pro
4676695
ab € 5,12*
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Grau, Zeiger Grün Ø 13mm x 15mm, Flach Schaft 6.4mm
RS Pro
4676702
ab € 1,84*
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Gelb Ø 17mm x 19.5mm, Flach Schaft 6.4mm
RS Pro
4676746
ab € 2,16*
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Grün Ø 17mm x 19.5mm, Flach Schaft 6.4mm
RS Pro
4676768
ab € 2,16*
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Rot Ø 13mm x 15mm x 11.4mm, Flach Schaft 6.4mm
RS Pro
4676689
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen