Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler Starre Wellenkupplung Bohrung 6mm 80Ncm L. 32mm Aussen ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hengstler Starre Wellenkupplung Bohrung 6mm 80Ncm L. 32mm Aussen ø 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4106477
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     RS3520066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Federkupplung
Federnkupplung
Bohrung = 6mm
Außendurchmesser = 25mm
Länge = 32mm
Winkelversatz = 4°
Kupplungstyp = Wellenkupplung
Axialversatz = 0.4mm
Parallelversatz = 0.25mm
Nenndrehmoment = 80Ncm

Kupplungen für Drehgeber. Flexible Verbindung von Wellen mit axialem, radialem oder winkligem Versatz
Weitere Informationen:
Bohrung:
6mm
Außendurchmesser:
25mm
Länge:
32mm
Winkelversatz:
Kupplungstyp:
Wellenkupplung
Axialversatz:
0.4mm
Parallelversatz:
0.25mm
Nenndrehmoment:
80Ncm
Weitere Suchbegriffe: Gelenkkupplung, Wendelkupplung, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, Starre Kupplungen, starre kupplungen, 4106477, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Hengstler, RS3520066, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Rigid Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.