Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Ø 6mm x 200mm, -50°C → +200°C, 2.5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4110779
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     K5-E-2LS-200-200-G1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 200mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +200°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 2.5m
Prozessanschluss = G1/2
Genauigkeit = F0,3

Grundwerte und Grenzabweichungen nach DIN EN 60751. Typ K5 - Hochtemperaturkabelfühler, Pt100. Widerstandsthermometer zum Einschrauben Temperaturmessung und -überwachung an unterschiedlichsten Einsatzorten
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
200mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+200°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
2.5m
Prozessanschluss:
G1/2
Genauigkeit:
F0,3
Weitere Suchbegriffe: electrotherm pt100, pt100, 4110779, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, K5E2LS200200G12, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.