Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Ø 6mm x 100mm, -50°C → +200°C, 2.5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4110791
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     K5-E-3LS-200-100-G1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 100mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +200°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 2.5m
Prozessanschluss = G1/2
Genauigkeit = F0,3

Grundwerte und Grenzabweichungen nach DIN EN 60751. Typ K5 - Hochtemperaturkabelfühler, Pt100. Widerstandsthermometer zum Einschrauben Temperaturmessung und -überwachung an unterschiedlichsten Einsatzorten
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
100mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+200°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
2.5m
Prozessanschluss:
G1/2
Genauigkeit:
F0,3
Weitere Suchbegriffe: electrotherm pt100, pt100, 4110791, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, K5E3LS200100G12, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.