Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Ø 6mm x 50mm, 0°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4110965
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     373-E-4/20-0/200-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 50mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = 0°C
Temperatur erfasst max. = +200°C
Anschlussart = Anschlusskopf
Prozessanschluss = G1/2
Genauigkeit = F0,3

Grundwerte und Grenzabweichungen nach DIN EN 60751. Widerstandsthermometer Typ 373 Pt100. Widerstandsthermometer zur Temperaturmessung in Rohrleitungen und Behältern Hohe Ansprechempfindlichkeit Mit eingebautem Transmitter 0°C bis +200°C, Ausgangssignal 4.20mA
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
50mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
0°C
Temperatur erfasst max.:
+200°C
Anschlussart:
Anschlusskopf
Prozessanschluss:
G1/2
Genauigkeit:
F0,3
Weitere Suchbegriffe: pt 100 0-200 grad, pt100, electrotherm pt100, 4110965, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, 373E420020050, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,23*
€ 356,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,20*
€ 297,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,59*
€ 281,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.