Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Ø 6mm x 100mm, 0°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4111025
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     406-E-4/20-0/200-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 100mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = 0°C
Temperatur erfasst max. = +200°C
Anschlussart = Standardstecker
Prozessanschluss = G1/2
Genauigkeit = F0,3

Grundwerte und Grenzabweichungen nach DIN EN 60751. Einschraubwiderstandsthermometer Typ 406 Pt100 mit Transmitter. Kleines Widerstandsthermometer zum Einschrauben Mit Gerätesteckverbinder GSP/GDM Mit eingebautem Transmitter 0°C bis +200°C, Ausgangssignal 4 bis 20mA
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
100mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
0°C
Temperatur erfasst max.:
+200°C
Anschlussart:
Standardstecker
Prozessanschluss:
G1/2
Genauigkeit:
F0,3
Weitere Suchbegriffe: pt 100 0-200 grad, pt100, electrotherm pt100, 4111025, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, 406E4200200100, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.