Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel, USBA / USB B, 800mm USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-411176
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8808-50
EAN/GTIN:
     7611990176984
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Länge = 800mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz

ROLINE USB-2.0-Kabel A-B. Die Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Kabel von Roline sind vom Typ A-Stecker auf den Typ B-Stecker. Die hochwertigen und handelsüblichen USB-Kabel haben eine Übertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s und eine verbesserte Abschirmung der abgeschirmten Kabel. Das USB-Kabel ist für den externen Anschluss von Geräten mit USB-Anschluss Typ B wie z. B. Drucker vorgesehen. Der USB-Stecker Typ A kann dann an Ihren PC oder einen anderen Standard-USB Typ 2.0 Anschluss angeschlossen werden. Eigenschaften und Vorteile. USB Typ A-Stecker auf USB Typ B-Stecker Farbe – Schwarz Verbesserte Abschirmung USB 2.0 Standard - Übertragungsrate bis zu 480 Mbits/s. Typische Anwendungen:. USB 2.0 Typ A-Stecker auf USB Typ B-Stecker sind typische Komponenten, die für die Verbindung von Computern mit Peripheriegeräten verwendet werden, wie z. B.:- Anschluss von Geräten mit USB-Steckverbindern Drucker Digitalkameras Mobiltelefone Tragbare Medienabspielgeräte PDAs Diese USB-Kabel sind in verschiedenen Längen erhältlich:- ; 411-176 411-176 – 0,8 m ; 815-8450 815-8450 – 1,8 m ; 815-8453 815-8453 – 3 m ; 144-8618 144-8618 – 4,5 m Häufig gestellte Fragen: Wie funktionieren USB-Kabel? Ein USB-Kabel (Universal Serial Bus) ist ein einfach zu bedienender, standardisierter Anschluss, der die Integration verschiedener Gerätetypen mit einem Computer ermöglicht. Ein USB-Kabel besteht aus vier Drähten, die für die separate Übertragung von Strom und Daten verwendet werden. Ein USB-Kabel ermöglicht die Kommunikation zwischen den Geräten in beide Richtungen.
Weitere Informationen:
Länge:
800mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 411176, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102880850, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,99*
3 Tage
8
€ 10,00*
ab € 2,05*
€ 3,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,21*
€ 7,05*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,18*
€ 7,68*
€ 3,50*
ab € 11,89*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8818
ab € 2,62*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8830
ab € 3,29*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8845
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.