Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 1m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, PVC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-411227
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
411227
EAN/GTIN:
5056112281931
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LAN Kategorie = Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Standards = EIA/TIA 568, RoHS-konform
Bitte beachten Sie: wenn bei einem Kat.-6-Patchkabel die Jacks und Steckverbinder nicht mit Kat.-6-Drähten angeschlossen sind, kann die Gesamtleistung beeinträchtigt werden. Jedes Kabel wurde von führenden Ingenieuren einzeln geprüft. RS PRO Cat6 Patchkabel. Diese RS PRO Patchkabel, auch als Ethernet-Patchkabel bezeichnet, werden mit Cat 6-Kabeln hergestellt, die allgemein als Cat6-Kabel bezeichnet werden. Es handelt sich um elektrische Kabel, die häufig in Büroumgebungen verwendet werden, um Computer mit einem Netzwerk-Hub, Router oder Ethernet-Switch zu verbinden. Es handelt sich um abgeschirmte, verdrillte Adernpaare (S/FTP), d. H. Die Kupferdrähte sind miteinander verdrillt und auf der Außenschicht des Kabels mit einem Folienschirm mit geflochtener Abschirmung versehen. Diese Art der Abschirmung trägt zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen und zum Schutz vor Gegensprechen und Systemrauschen bei. Diese RS PRO Cat 6 Patchkabel sind in verschiedenen Längen und Farben erhältlich, wodurch die Identifikation des Kabels vereinfacht wird. Das Patchkabel besteht aus mehreren dünnen Kupferlitzen, die sowohl Knickschutz als auch Flexibilität bieten und für ein 10-Gigabit-Ethernet kompatibel sind. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Längen von Ethernet-Kabeln bis zu 10 Meter Verschiedene Farben - Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz PVC-Schutzhülle auf der Cat6, die die Haltbarkeit verbessert Gespritzter Knick bietet Schutz und Flexibilität Hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit Die Kabel werden mit RJ-45-Stecker und Click-Lock hergestellt. Wie kann ich ein Cat6-Kabel identifizieren?. CAT 6-Kabel können durch Markierungen auf der Kabelummantelung identifiziert werden und weisen eine Kennzeichnung der Kategorie 6 oder 6 auf. Pflegeanweisungen. Bei der Lagerung Ihrer Cat6-Patchkabel sollten Sie Ihre Kabel leicht in eine lose Coil rollen, wobei die natürliche Kurve des Kabels verwendet wird. Wenn die Kabel nicht in Gebrauch sind, sollten sie in einem Schutzgehäuse aufbewahrt werden, in dem Staub und Verunreinigungen nicht in die Anschlussenden gelangen get. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Auf die Ingenieure weltweit vertrauen wir, dass jeder Teil jedes RS PRO Produkts strengstens gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet wurde. Sie erhalten nur dann das RS PRO Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, und Sie können sich darauf verlassen.
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Standards:
EIA/TIA 568, RoHS-konform
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel 1m cat6 s/ftp schwarz
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
,
411227
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Ethernetkabel
,
RS PRO
,
21991335200
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose Haube für RJ45-Steckverbinder
Hirose
TM21P-88P(13)
ab € 1,85*
Zubehör
RS PRO Manschette für RJ45-Steckverbinder
RS Pro
2010302
ab € 4,73*
Zubehör
RS PRO Manschette für RJ45-Steckverbinder
RS Pro
171966
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen