Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherung UK-Norm A2, 550V ac / 16A, gG BS88, IEC 60269, Lochabstand 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-413349
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AAO16
EAN/GTIN:
     5059039083534
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 16A
Sicherungsgröße = A2
Betriebsspannung = 550V ac
Sicherung Standard = BS88, IEC 60269
Lochabstand = 73mm
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 8.7mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 85mm
Aufnahme = Bolzen
Gehäuselänge = 35.5mm
Gehäusehöhe = 35.5mm
Serie = Bussmann

HRC-Offset-Tag-Sicherungen von Eaton Bussmann - Sicherungen nach British Standard BS88. Die Sicherungen mit versetztem Tag von Eaton Bussmann (oder Sicherungen mit versetztem Schraubanschluss) sind im Wesentlichen eine zylindrische Sicherung, die mit versetzten Halterungen ausgestattet ist. Diese Halterungen ermöglichen das Schrauben der Sicherung auf einen Sicherungshalter. Diese Art von Sicherung wird hauptsächlich in Anlagen als "Schwachstelle" verwendet. Sie sind so konzipiert, dass sie bei Auftreten eines Fehlers wie Überstrom oder Kurzschluss brechen - sie sind eine Sicherheits- und Schadensmaßnahme. Die Sicherungen von Eaton Bussmann sind häufig in einer Vielzahl von Industrie- und Schaltanlagenanwendungen, elektrischen Geräten, Kabelsystemen und Überlastschaltern zu finden. Diese Sicherungsserie ist für den universellen Einsatz geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. • Durch den niedrigen Temperaturanstieg kann die Sicherung für die Montage mit hoher Dichte geeignet sein • Sicherungseinsätze, speziell für den Schutz von Geräten entwickelt • Entspricht den Industriestandards • Niederspannungssicherung • Hohe Bruchkapazität (HRC) • Geeignet für dreiphasige Anwendungen • Geeignet für abgestimmte Anwendungen des Typs 2 gemäß IEC 947-4 • Geringe Verlustleistung, typischerweise 20 % niedriger als die Anforderungen von BS 88. Warum sollte man eine Sicherung mit geschlitztem Anhänger verwenden?. Eine Schlitzsicherung zeichnet sich durch die geschlitzten Metalletiketten aus, die über die Enden der Sicherung hinausragen. Mit diesem Tag kann die Sicherung entweder über eine versetzte Markierung verfügen oder auf der Sicherung zentriert werden. Diese Art von Sicherung wird hauptsächlich in Anlagen als "Schwachstelle" verwendet. Sie sind so konzipiert, dass sie bei Auftreten eines Fehlers, wie z. B. einem Überstrom oder Kurzschluss, brechen - sie sind eine Sicherheits- und Schadensschutzmaßnahme in elektrischen Stromkreisen.
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Sicherungsgröße:
A2
Betriebsspannung:
550V ac
Sicherung Standard:
BS88, IEC 60269
Lochabstand:
73mm
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
8.7mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
85mm
Aufnahme:
Bolzen
Gehäuselänge:
35.5mm
Gehäusehöhe:
35.5mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, 413349, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, AAO16, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,50*
€ 3,29*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,15*
20
€ 5,46*
ab € 4,389*
€ 5,639*
20
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,86*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 4,22*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CM32F
ab € 13,60*
Zubehör
Eaton
RS32H
ab € 15,69*
Zubehör
Eaton
RS32PWH
ab € 29,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.