| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-413636 Herst.-Nr.: 2312402 EAN/GTIN: 5059045899457 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Strom = 4A Sicherungsgröße = DII Primary Keyword = DIAZED-SicherungV ac Betriebsklasse = gG - gL Gewindegröße = E27 Adapter Farbe = braun Gehäusematerial = Keramik
IEC269; VDE0636; DIN49522. DIAZED-Sicherungen, Größe DI / DII / DIII, Typ gL/gG. Ausschaltvermögen 50 kA bei 500 V AC Spannung 500 V AC Geringer Leistungsverlust Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strom: | 4A | Sicherungsgröße: | DII | Primary Keyword: | DIAZED-SicherungV ac | Betriebsklasse: | gG - gL | Gewindegröße: | E27 | Adapter Farbe: | braun | Gehäusematerial: | Keramik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, eti diazed, 413636, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, ETI, 2312402, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |