| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4140528 Herst.-Nr.: 61650A3 EAN/GTIN: 5702210616501 |
| |
|
| | |
| Schlauch Innendurchmesser = 3/4Zoll Gewindegröße = 3/4Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Gewindekupplung Gehäusematerial = Messing Fitting Typ = Stecknippel Verbinder Richtung = Gerade Thread-Standard = BSP Maximaler Arbeitsdruck = 25 bar
Sicherheits-Kupplungseinsatz. Kupplungseinsatz für BSP-Außengewinde Nur für Einsatz mit Sicherheits-Kupplungsgehäuse -Zoll-Gewinde-Ausführung für den Einsatz mit NITO II HD Wassersprühpistole Weitere Informationen: | | Schlauch Innendurchmesser: | 3/4Zoll | Gewindegröße: | 3/4Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Gewindekupplung | Gehäusematerial: | Messing | Fitting Typ: | Stecknippel | Verbinder Richtung: | Gerade | Thread-Standard: | BSP | Maximaler Arbeitsdruck: | 25 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Schlauchanschluss, Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, schlauchkupplung messing 3/4", schlauchkupplung 3/4 zoll, schlauchkupplung messing, 4140528, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, Nito, 61650A3, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| | |
| |