| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4140590 Herst.-Nr.: 73610A3 EAN/GTIN: 5702217361039 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlauch Innendurchmesser = 1Zoll Gewindegröße = 1Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Gewindekupplung Gehäusematerial = Messing Fitting Typ = Buchse Verbinder Richtung = Gerade Thread-Standard = BSP Maximaler Arbeitsdruck = 25 bar
Kupplungseinsatz mit Innengewinde. NICHT austauschbar mit Sicherheitskupplungen oder -einlagen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlauch Innendurchmesser: | 1Zoll | Gewindegröße: | 1Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Gewindekupplung | Gehäusematerial: | Messing | Fitting Typ: | Buchse | Verbinder Richtung: | Gerade | Thread-Standard: | BSP | Maximaler Arbeitsdruck: | 25 bar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Schlauchanschluss, Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, 1 zoll schlauchkupplung messing, schlauchkupplung 1 zoll, schlauchkupplung messing, 4140590, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, Nito, 73610A3, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |