| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-414099 Herst.-Nr.: FX0416/S EAN/GTIN: 5059041919319 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 6.3 x 25mm Strom = 13A Betriebsspannung = 250V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Deckel Typ = geschlitztmm
UL. Gewindekappe Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Tafelmontage | Sicherungsgröße: | 6.3 x 25mm | Strom: | 13A | Betriebsspannung: | 250V ac | Polzahl: | 1P | Zustandsanzeige: | Nein | Deckel Typ: | geschlitztmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 414099, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Bulgin, FX0416S, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,67* | € 6,30* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,93* | € 8,74* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,90* | € 14,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|