Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Feinsicherung F / 10A 6.3 x 25mm 240V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-412598
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TDC180-10A
EAN/GTIN:
     5060641228237
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 10A
Sicherungsgröße = 6.3 x 25mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 240V ac
Gehäusematerial = Keramik

IEC 269-3A. Schnell wirkende HBC-Sicherungen (F) der Eaton Bussmann-Serie - Keramikgehäuse, 6,3 x 25 mm. Diese Serie von Sicherungen von Eaton Bussmann ist schnell wirkend und hat eine hohe Bruchkapazität. Sie sind geeignet für verschiedene Einsatzmöglichkeiten und bieten eine zuverlässige Leistung und kostengünstigen Stromkreisschutz. Sie sind ideal für den Einsatz in Steckern, um die Kabel vorm Schmelzen oder Feuerfangen zu schützen, wenn sie überlastet sind. Warum eine Keramikkartuschensicherung wählen? Keramik- und Glaspatronensicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Die Kapazität einer Keramikpatronensicherung ist höher als bei anderen Sicherungen, was bedeutet, dass Keramiksicherungen in Stromkreisen mit einem höheren Nennstrom verwendet werden können. Sie sind ideal zum Schutz vor Überhitzung. Welche Größe hat es? Diese Serie von Sicherungen ist 6,3 x 25 mm, d. H. Sie sind 25 mm lang und haben einen Durchmesser von 6,3 mm. Was ist HBC? HBC steht für hohes Ausschaltvermögen und bezieht sich auf den maximalen Strom, den die Sicherung bewältigen kann, ohne kaputt zu gehen. Es ist auch bekannt als HRC (Hohes Schaltvermögen). Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese Sicherungen sind auf "F"-Geschwindigkeit ausgelegt, das ist die Abkürzung für flink (Fast Acting). Sie sind auch bekannt als flinke Sicherungen und in Universalanwendungen beliebt. Sie sind so ausgelegt, dass sie keine Stromspitzen über dem Nennstrom vertragen. Welche Spannung ist es? Diese Patronensicherungen sind mit 1 bis 13 A Nennstrom für Anwendungen erhältlich, bei denen die Systemspannung 240 V ac beträgt. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder zu brechen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung muss über dem Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung liegen. Wofür werden Patronensicherungen verwendet? • Zum Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Schäden durch Überstrom • Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom. Keramikrohsicherungen
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Sicherungsgröße:
6.3 x 25mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
240V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung flink, hbc sicherung, eaton feinsicherung, 412598, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, TDC18010A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,71*
€ 8,11*
€ 9,80*
ab € 11,62*
€ 16,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,471* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0416
ab € 4,29*
Zubehör
Bulgin
FX0416/S
ab € 4,90*
Zubehör
Eaton
TDC180-13A
ab € 5,34*
Zubehör
Eaton
TDC180-3A
ab € 0,246*
Zubehör
Eaton
TDC180-5A
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.