Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-414601
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0380
EAN/GTIN:
     4016138125610
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Inline
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Zustandsanzeige = Nein
Berührungsschutz-Kategorie = PC1

Typ FX 380, für Ø 5 x 20 mm Sicherungen. Strom: 6,3 A, max Einschraub-Anschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Inline
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
250V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Berührungsschutz-Kategorie:
PC1
Weitere Suchbegriffe: 414601, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Bulgin, FX0380, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 4,86*
1
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 4,89*
1
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 8,40*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 4,92*
€ 8,90*
2 Tage
18163
1
€ 14,99*
ab € 5,63*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,121*
Zubehör
RS Pro
420268
ab € 66,67*
Zubehör
RS Pro
6118955
ab € 130,39*
Zubehör
RS Pro
6118977
ab € 142,08*
Zubehör
Schurter
0034.9871
ab € 50,83*
Zubehör
Schurter
7189.0009
ab € 157,85*
Zubehör
Schurter
0034.9857
ab € 56,53*
Zubehör
Schurter
0034.9856
ab € 56,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.