Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungssortiment, Sicherungen, Nicht rückstellend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter Sicherungssortiment, Sicherungen, Nicht rückstellend
Schurter Sicherungssortiment, Sicherungen, Nicht rückstellend
Artikel-Nr.:
     108EL-1223333
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.9857
EAN/GTIN:
     5060641294041
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungs Typ = Nicht rückstellend
Set inklusive = FST-Sicherungen

Nicht rückstellbarer Schalter-Sicherungssatz. Diese verschiedenen Sicherungssätze von SCHURTER verfügen über 270 Glaspatronsicherungen mit 15 Sicherungen pro Fach. Jeder Satz in dieser Serie enthält schnell wirkende Sicherungen und bietet bequemen Zugang zu einer Reihe von Sicherungen auf einmal. Best.-Nr. ; 122-3327 122-3327 enthält flinke Sicherungen 5 x 20 mm (FSF) Best.-Nr. ; 122-3333 122-3333 enthält Sicherungen mit Zeitverzögerung 5 x 20 mm (FST) Ein segmentiertes Kunststoffgehäuse erleichtert es, die richtige Sicherung für die jeweilige Aufgabe zu finden. Informationen zu jedem Fach und der Sicherung im Inneren des LID-Kastens. Häufig gestellte Fragen:. Was ist ein Sicherungssatz? Sicherungssätze enthalten im Allgemeinen eine Auswahl an Sicherungen und Sicherungsaccessoires in irgendeiner Form eines Aufbewahrungskastens. Sie werden in der Regel von Ingenieuren, Mechanikern, Elektrikern und Technikern verwendet und sind eine bequeme Methode, um auf geeignete Teile oder Sicherungen für Reparaturen zuzugreifen. In den Branchen sind Kits für Wartung und Reparatur vorrätig, wodurch eine längere Ausfallzeit vermieden wird. Gängige Anwendungen sind Automobil, Labore, Elektroinstandsetzung und Wartung. Es gibt auch verschiedene Arten von Sicherungen wie Glas, Keramik, LBC, HBC, ATC, Anti-Surge, schnell wirkend, Kartusche und SMD (Surface Mount). Kits haben oft gemischte Nennströme, Materialien, Abmessungen und Auslösecharakteristika. Norm: IEC
Weitere Informationen:
Sicherungs Typ:
Nicht rückstellend
Set inklusive:
FST-Sicherungen
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Feinsicherungssortiment, feinsicherungssortiment, 1223333, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Sicherungssortimente, Schurter, 00349857, Fuses, Fuse Kits, Fuses & Circuit Breakers
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,52*
€ 72,77*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 54,89*
€ 72,79*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 64,51*
€ 106,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 117,65*
1 Tag
14
pro Satz
Frei Haus
ab € 115,71*
€ 155,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0321
ab € 0,86*
Zubehör
Bulgin
FX0385
ab € 3,68*
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,28*
Zubehör
RS Pro
563784
ab € 2,91*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 1,1967*
Zubehör
Schurter
0853.0551
ab € 0,236*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,12*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.