Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECHU(X) X Folienkondensator 10nF ±2% / 16V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4146992
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1C103GX5
EAN/GTIN:
     5059039700202
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±2%
Serie = ECHU(X)
Entstörklasse = X
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.1mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.1mm
Dielektrikum = PPS
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)°C

Panasonic ECHU (X) Polypropylenfolienkondensatoren. Hergestellt aus gestapeltem, metallisiertem PPS Film, verfügen Panasonic ECHU (X) Filmkondensatoren über eine gießformenfreie Konstruktion. Diese Folienkondensatoren widerstehen 85 °C, 85 % relative Feuchte, Gewichtsvolumen x 1,0 für 500 Stunden. Nur für Aufschmelzlötung Kompaktes Design Leichte Ausführung Niedriger ESR. Anwendungsbereich. Panasonic ECHU(X) Folienkondensatoren sind geeignet für den Einsatz in Filterungs- und sehr genauen Schaltungen wie Zeitkonstantenschaltkreise und Schwingungs-/Resonanzstromkreisen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±2%
Serie:
ECHU(X)
Entstörklasse:
X
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.1mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.1mm
Dielektrikum:
PPS
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 10nf, filmkondensator, folienkondensator 0,01µf, 4146992, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECHU1C103GX5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,0812*
€ 0,1317*
1 Tag
13483
5
€ 14,99*
ab € 0,148*
€ 0,498*
1
€ 6,90*
ab € 0,165*
€ 0,715*
1
€ 5,95*
ab € 0,3696*
€ 0,7586*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1317*
€ 0,1567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1207*
€ 0,1436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1119*
€ 0,1332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,1291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,317* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.