| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4153984 Herst.-Nr.: 0G072BE EAN/GTIN: 4003008062496 |
| |
|
| | |
| Entlötwerkzeugtyp = Löt- und Entlötdüse Zur Verwendung mit = Gaslötkolben Independent 75 Düsenserie = G 072
Gaslötwerkzeug, Entlötdüse, Independent 75. 15-75W stufenlos regelbar Piezo-Zündung Netzunabhängig - Betrieb mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas Lötspitzentemperatur bis zu 500°C Antistatisch Ca. 90min. Betriebsdauer pro Gasfüllung Weitere Informationen: | | Entlötwerkzeugtyp: | Löt- und Entlötdüse | Zur Verwendung mit: | Gaslötkolben Independent 75 | Düsenserie: | G 072 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißluftdüsen, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, entlötspitze ersa, heißluftdüsen, 4153984, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötdüsen, Ersa, 0G072BE, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Desoldering Nozzles |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,55* | € 13,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,85* | € 13,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,92* | € 13,94* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,90* | € 13,94* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,53* | € 15,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|