| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-417846 Herst.-Nr.: 2311404 EAN/GTIN: 5059045915997 |
| |
|
| | |
| Strom = 10A Sicherungsgröße = DI Primary Keyword = DIAZED-SicherungV ac Betriebsklasse = gG - gL Gewindegröße = E16 Adapter Farbe = rot Gehäusematerial = Keramik
IEC269; VDE0636; DIN49522. DIAZED-Sicherungen, Größe DI / DII / DIII, Typ gL/gG. Ausschaltvermögen 50 kA bei 500 V AC Spannung 500 V AC Geringer Leistungsverlust Weitere Informationen: | | Strom: | 10A | Sicherungsgröße: | DI | Primary Keyword: | DIAZED-SicherungV ac | Betriebsklasse: | gG - gL | Gewindegröße: | E16 | Adapter Farbe: | rot | Gehäusematerial: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, eti diazed, 417846, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, ETI, 2311404, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses |
| | |
| |