Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han D Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han D Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker
HARTING Han D Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-4178725
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006123
EAN/GTIN:
     5059039169566
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker harting
crimpstecker
Serie = Han D
Zubehörtyp = Crimpkontakt
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 10A
Gender = Stecker

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. Steckverbinder gleicher oder verschiedener Typen, die in einer Leitung angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um eine falsche Verbindung zu verhindern. UL, CSA, SEV. Han-Com® Einsätze haben gemischte Leistungs- und Signalformate. Eine typische Kennung ist "4//2", d. h. es gibt 4 Stromversorgungskontakte und 2 Signalkontakte. Der Nennstrom ist für jede Art von Kontakt innerhalb eines bestimmten Einsatzes unterschiedlich. Han-Com®, Han D®, Han DD® und Han® E Crimpkontakte. Eine Serie von gedrehten Qualitäts-Crimpkontakten für Han-Com® -, Han D® -, Han DD® - und Han® E Einsätzen. Für optimale Crimpqualität ist auch die passende Crimpzange mit paralleler Crimpung sowie die geeignete Service-Crimpzange erhältlich. Eigenschaften und Vorteile:. • Die Crimpzange mit Parallel-Crimpung sorgt für optimale Crimpqualität und verfügt über einen drehbaren Positionieranschlag. Siehe Best.-Nr. ; 114-770 114-770. • Die Service-Crimpzange wird komplett mit Positionierhilfe für Service und kleine Montagen angeboten. Siehe Best.-Nr. ; 313-6607 313-6607. Informationen zur Produktanwendung. Die Kombinationssteckverbinder der Serie Han-Com sind industrielle Steckverbinder mit Stromversorgungs- und Signalkontakten in einem isolierten Gehäuse. Die Serie Han-Q umfasst Steckverbindereinsätze mit kompakter Bauweise, während die Serien Han D/DD/DDD Steckverbinder für Anwendungen mit hoher Stiftzahl enthalten.
Weitere Informationen:
Serie:
Han D
Zubehörtyp:
Crimpkontakt
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
10A
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 4178725, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09150006123, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,69*
€ 182,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,46*
€ 176,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,22*
€ 171,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,03*
€ 153,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,45*
€ 140,96
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,1225*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,39*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,07*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.