Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer OZDK Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 3 mm → 150 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Baumer OZDK Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 3 mm → 150 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Baumer OZDK Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 3 mm → 150 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-4185672
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     OZDK 10P5101/S35A
EAN/GTIN:
     5059040005174
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
optische sensorköpfe
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 3 mm → 150 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = Laserlicht
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = <50 μs
Betriebstemperatur max. = +50°C

Gefährlich während der Verwendung: Schauen Sie nicht direkt in den Lichtausgang der Laserdiode, da sie Ihre Augen schädigen könnte. Serie 10 Miniaturlasersensor. Diese Lasersensoren der Serie 10 haben etwa die Größe eines Zuckerwürfels und sind ein effektiver Ersatz für voluminösere Lichtwellenleitersysteme Der punktgenaue rote Laserfleck ist hilfreich bei der Einrichtung. Schnelle Reaktion sorgt für Genauigkeit bei hohen Produktionsraten. Präzise Hintergrundunterdrückung durch Triangulation 200 Mikron seitliche Annäherungsgenauigkeit Montagehalter separat erhältlich
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
3 mm → 150 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
Laserlicht
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
<50 μs
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 4185672, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Baumer, OZDK10P5101S35A, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,99*
€ 449,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 485,60*
€ 587,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,13*
€ 698,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,04*
€ 679,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,44*
€ 649,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,23*
€ 608,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XZCP0941L2
ab € 5,18*
Zubehör
Baumer
114501
ab € 4,45*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 130,23*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.