Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke PNP 150mm 50us 30V 100mA IP67 OZDK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079117
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     OZDK 10P5101/S35A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
Lichtschranke, Typ=OZDK 10P5101/S35A, Alternative (Alias)=10136503, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=10.4 mm, Erfassungsreichweite max.=150 mm, Erfassungsreichweite mind.=3 mm, Höhe=27 mm, Laststrom=100 mA, Länge=16.3 mm, Reaktionszeit=50 µs, Anschlussart=Stecker, M8, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=Laser, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Reflexionslichttaster, Serien=OZDK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 378,99*
€ 449,25*
Frei Haus
ab € 485,60*
€ 587,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,25*
€ 534,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,00*
€ 530,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,49*
€ 496,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,32*
€ 484,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,99*
€ 451,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XZCP0941L2
ab € 5,18*
Zubehör
Baumer
114501
ab € 4,45*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 130,23*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.