Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Elektriker Werkzeugsatz, Mappe 17-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bahco Elektriker Werkzeugsatz, Mappe 17-teilig
Bahco Elektriker Werkzeugsatz, Mappe 17-teilig
Bahco Elektriker Werkzeugsatz, Mappe 17-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-4190107
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9852
EAN/GTIN:
     7314150114092
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Set Typ = Elektriker
Satz Inhalt = Messer, Schraubendreher, Bandmaß, Pinzette
Stückzahl = 17
Lagertyp = Mappe

Profi-Werkzeugsatz, BahcoDer 17-teilige professionelle Werkzeugsatz von Bahco für Ingenieure enthält ausgewählte hochwertige Universalwerkzeuge, einschließlich Messer, Schraubendreher, Bandmaß, Pinzettenzange, Schneider und einen verstellbaren Schraubenschlüssel. Die Werkzeuge wurden für Wartung, Reparatur und Präzisionsarbeiten entwickelt. Inhalt des Sets: Schraubendreher Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8150) 1 mm x 5 mm x 100 mm, 222 mm Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8155) 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm, 248 mm Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8610) 0,4 mm x 2,5 mm x 75 mm, 197 mm Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8040) 0,8 mm x 4 mm x 100 mm, 222 mm Philips-Ergo-Schraubendreher (BE-8600) PH-0, 182 mm Philips-Ergo-Schraubendreher (BE-8610) PH-1, 197 mm Philips-Ergo-Schraubendreher (BE-8620) PH-2, 222 mm Schneider und Zangen Flachrundzange Serie Supreme (7890) Seitenschneider der Serie 80 (8160) Flache Ergo-Spitzzange 160 mm (2421 G-160) Ergo-Seitenschneider 160 mm (2101G-160) Ergo-Kombizange 180 mm (2628-G-180) Zusätzliche Extras: 180-mm-Gartenmesser (K-AP-1) Pinzette Boley-Ausführung, feine Spitzen (TL AA-SA-SL) Isolierter Spannungsprüfer (8045LVDE) 6-Zoll-Rollgabelschlüssel (8070)Eigenschaften und VorteileHochwertiges Servicekit Lieferung in Tasche mit ReißverschlussAnwendungenElektriker Techniker Ingenieure
Weitere Informationen:
Set Typ:
Elektriker
Satz Inhalt:
Messer, Schraubendreher, Bandmaß, Pinzette
Stückzahl:
17
Lagertyp:
Mappe
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, 4190107, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Bahco, 9852, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 259,25*
€ 305,85*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 255,51*
€ 309,81*
7 Tage
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,37*
€ 332,71*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 277,46*
€ 340,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 351,87*
€ 406,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,81*
€ 368,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,47*
€ 364,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7348889
ab € 127,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.