Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Silber Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett, 15mm x 38mm, 120 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4190652
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     Y192579
EAN/GTIN:
     5059039036288
Suchbegriffe:
4190652
Computertechnik und Peripheriegerät...
Etikettierungen
Vorbedruckte Etiketten
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Silber
Verpackungsmenge = 120
Länge = 38mm
Breite = 15mm

Besonders aggressiver beschreibbarer Klebstoff. Etiketten aus Metall oder weißem Vinyl Für raue/pulverbeschichtete Oberflächen Auch für schmutzige / anspruchsvolle Oberflächen und Herstellungsumgebungen Verwenden Sie den unauslöschlichen Stift, Best.-Nr. ; 419-0775 419-0775 , um auf diesen Etiketten zu schreiben Der Stift ist auch ideal für andere glänzende Oberflächen Jedes Etikett misst 38 x 16 mm
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Silber
Verpackungsmenge:
120
Länge:
38mm
Breite:
15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 120 Stück (ab € 0,32309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 55,32*
€ 65,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 54,96*
€ 65,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 52,27*
€ 62,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 47,31*
€ 56,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 43,80*
€ 52,12
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 38,77*
€ 46,14
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8404001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.