Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Etikettierungen
>
Vorbedruckte Etiketten
>
Artikel
Brady Grün, Weiß Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett, 15mm x 38mm, 120 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4190769
Hersteller:
Brady
Herst.-Nr.:
Y192617
EAN/GTIN:
5059039041282
Suchbegriffe:
4190769
Computertechnik und Peripheriegerät...
Etikettierungen
Vorbedruckte Etiketten
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Grün, Weiß
Verpackungsmenge = 120
Länge = 38mm
Breite = 15mm
Besonders aggressiver beschreibbarer Klebstoff. Etiketten aus Metall oder weißem Vinyl Für raue/pulverbeschichtete Oberflächen Auch für schmutzige / anspruchsvolle Oberflächen und Herstellungsumgebungen Verwenden Sie den unauslöschlichen Stift, Best.-Nr. ; 419-0775 419-0775 , um auf diesen Etiketten zu schreiben Der Stift ist auch ideal für andere glänzende Oberflächen Jedes Etikett misst 38 x 16 mm
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Grün, Weiß
Verpackungsmenge:
120
Länge:
38mm
Breite:
15mm
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Etikettierungen
>
Vorbedruckte Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Brady
,
Y192617
,
Computing & Peripherals
,
Labelling
,
Pre-printed Labels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,30*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 120 Stück (ab € 0,26084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 46,37*
€ 55,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 45,20*
€ 53,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 43,26*
€ 51,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 38,58*
€ 45,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 37,13*
€ 44,18
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 31,30*
€ 37,25
pro Beutel
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding 8404 Aerospace Marker schwarz
edding
4-8404001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen