Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Beldenkabel
>
Artikel
Belden 1633ENS Ethernetkabel Cat.5e, 100m, Grau Verlegekabel SF/UTP, Aussen ø 6.3mm, LSZH
Menge:
Spule
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-4195398
Hersteller:
Belden
Herst.-Nr.:
1633ENS.00B100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Serie = 1633ENS
Länge = 100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Certification RPC = Dca
Außenmantelmaterial = LSZH
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Leiterquerschnitt = 0,2 mmpF/m
Weitere Informationen:
Serie:
1633ENS
Länge:
100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Certification RPC:
Dca
Außenmantelmaterial:
LSZH
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Leiterquerschnitt:
0,2 mmpF/m
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
Datenübertragungskabel
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Cat5
,
Kat5
,
LSZH-Kabel
,
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Trunk Kabel
,
Trunkkabel
,
ethernet-kabel 100m grau
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
4195398
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Belden
,
1633ENS00B100
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,07*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,5207* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 167,29*
€ 199,08
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 166,44*
€ 198,06
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 164,20*
€ 195,40
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 156,73*
€ 186,51
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 152,07*
€ 180,96
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen