Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sidamo Aluminiumoxid Trennscheibe Ø 355mm / Stärke 2.8mm, Korngröße P150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4199895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20114032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Scheibentyp = Trennscheibemm
Stärke = 2.8mm
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Korngröße = P150
Packungsinhalt = 1
Drehzahl max. = 3400U/min
Anwendung = Universal und Edelstahl
Modell = MCS 350 A

Trennsäge für Werkstattscheiben. Professionelle Säge zum Schneiden von dicken eisenhaltigen Metallen (max 5 mm). Thermischer Überlastschalter. Sicherheitsvorrichtung am Griff. Rauschfiltration. Lieferung standardmäßig mit 1 A36 RBF 131 Schneidscheibe Ø 355 mm, 1 Flachschlüssel 12 bis 17 mm und 1 Schalter zum Verriegeln der Zündung. Eine Ersatz-Schneidscheibe A36 RBF 131 mit den Abmessungen 355 x 2,8 x 25,4 mm ist optional mit der Bestellnummer ; 419-9902 419-9902 erhältlich.
Weitere Informationen:
Scheibentyp:
Trennscheibemm
Stärke:
2.8mm
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Korngröße:
P150
Packungsinhalt:
1
Drehzahl max.:
3400U/min
Anwendung:
Universal und Edelstahl
Modell:
MCS 350 A
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, 4199895, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, Sidamo, 20114032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,66*
€ 514,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,21*
€ 461,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,62*
€ 425,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.