Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / 3 %, 62mm, 32mm, 7 → 12 V dc


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / 3 %, 62mm, 32mm, 7 → 12 V dc
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / 3 %, 62mm, 32mm, 7 → 12 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-4200563
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     V 600 (PK OF 10)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 32mm
Ausschnitt-Breite = 62mm
Versorgungsspannung = 7 → 12 V dc
Ziffernhöhe = 15 mm
Genauigkeit = 3 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Digitales Voltmeter von LascarDas digitale Lascar Voltmeter ist ein Einbaumessgerät. Er verfügt über eine Batteriewarnanzeige, die von einem externen Schaltkreis angesteuert wird. Durch seine geringen Kosten ist er sehr gut für die meisten Anwendungen mit hohem Volumen geeignet. Er ist kompatibel mit dem Industriestandard-Typ und wird mit einer Montageflünette geliefert. Der Skalenendwert beträgt 200 mVdc und die Versorgungsspannung liegt zwischen 7 V dc und 12 V dc.Eigenschaften und VorteilePreiswert Die Ziffernhöhe beträgt 15 mm 1 mA bei 9-V-dc-Netzteil Automatische Nullstellung Automatische Polarität Vom Benutzer auswählbare Dezimalpunkte Betriebstemperaturbereich zwischen 0 °C und 0 °C.AnwendungenNetzteilüberwachung Anzeige für FrontplattenmontageZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
32mm
Ausschnitt-Breite:
62mm
Versorgungsspannung:
7 → 12 V dc
Ziffernhöhe:
15 mm
Genauigkeit:
3 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 4200563, Automation, Prozessautomation, Lascar, V600(PKOF10), Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,19*
€ 209,37*
€ 6,90*
ab € 176,67*
€ 217,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,37*
€ 249,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 208,47*
€ 248,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,27*
€ 233,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 175,88*
€ 209,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 164,19*
€ 195,39
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 16,419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.