Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷200mV; für Frontplatten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷200mV; für Frontplatten
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷200mV; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-V600-10
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     V 600 (PK OF 10)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Hersteller: LASCAR
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 9V DC
Zeichenhöhe: 15mm
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Stromaufnahme: 1mA
Messgerät-Eigenschaften: automatische Nullung;automatische Polarisierungsänderung;Kommastellung im Display wählbar
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 3x/s
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 60x30x8,2mm
DC Spannungsmessbereich: 0...200mV
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,25% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,19*
€ 209,37*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 176,67*
€ 217,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,38*
€ 258,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 215,74*
€ 256,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 203,12*
€ 241,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 189,53*
€ 225,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,67*
€ 210,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.