Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
DC-Motor
>
Artikel
Maxon, Bürstenloser Gleichstrommotor bis 54,3 mNm, 12 V dc / 30 W, Wellen-Ø 4mm x 16.4mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-4204997
Hersteller:
Maxon
Herst.-Nr.:
200189
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor maxon 12v
dc-motor 12v
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenlos
Leistung = 30 W
Abtriebsdrehzahl = 4360 U/min
Schaftdurchmesser = 4mm
Abtriebsdrehmoment max. = 54,3 mNm
Abmessungen = Ø 42,9 x 16,4 mm
Nennstrom = 2 A
Länge = 16.4mm
Miniatur-Gleichstrommotor, 45 mm, Modell EC45, Flach. Bürstenlose Gleichstrommotoren in flacher Bauform mit einem Gehäuse mit niedriger Bauhöhe Konstante Drehzahl: 374 U/min/V Wahlweise erhältlich in 2 Versionen: Standard, Bestell-Nr. ; 420-4997 420-4997 , oder mit Hall-Effekt-Sensoren, Bestell-Nr. ; 420-5192 420-5192 und ; 495-063 495-063 Die Standardausführung eignet sich für herkömmliche spannungsabhängige Anwendungen Die Version mit Hall-Effekt-Sensoren ist ideal für drehzahlgeregelte Anwendungen mit Drehzahlrückkopplung Geeignete Steuereinheit für die Standardausführung: Maxon-Controller AECS35-3 (Bestell-Nr. ; 418-4051 418-4051 ) Geeignete Steuereinheit für die Versionen mit Hall-Effekt-Sensoren: Maxon-Controller DEC50- 5 (Bestell-Nr. ; 418-4045 418-4045 ) Zur Vereinfachung der Verbindung zwischen Motor und Controller wird der der Einsatz eines Motorsteckverbinders empfohlen Verwenden Sie den 4-poligen Steckverbinder (Bestell-Nr. ; 420-5091 420-5091 ) für den Standardmotor ; 420-4997 420-4997 und den 8-poligen Steckverbinder (Bestell-Nr. ; 420-5108 420-5108 ) für den Motor (Bestell-Nr. ; 420-5192 420-5192 )
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenlos
Leistung:
30 W
Abtriebsdrehzahl:
4360 U/min
Schaftdurchmesser:
4mm
Abtriebsdrehmoment max.:
54,3 mNm
Abmessungen:
Ø 42,9 x 16,4 mm
Nennstrom:
2 A
Länge:
16.4mm
... >
Automation
>
Elektromotoren
>
Gleichstrommotoren
Weitere Suchbegriffe:
dc-motor
,
4204997
,
Automation
,
Elektromotoren
,
Gleichstrommotoren
,
Maxon
,
200189
,
Automation & Control Gear
,
Electric Motors
,
DC Motors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block PEL 230/12-4 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 4 A 48 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Block Transformatoren
PEL 230/12-4
ab € 60,55*
Zubehör
Maxon Adapter, zum Einsatz mit Motoren EC 10, EC 13, EC 20 flach, EC 32 flach, EC 45 flach
Maxon
418719
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen